Samoudarno točkalo s konico 160 mm

Št. art.: 749400 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.155 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
⌀ držala 16 mm
minimalna udarna sila 88 N
maksimalna udarna sila 176 N
Material Posebno orodno jeklo
Vrsta izdelka Točkalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 749400 160
EAN/GTIN 4045197482204

Opis

Izvedba:

Kordirano, čvrsto držalo s kaljeno, zamenljivo konico in ergonomično oblikovanim zaključnim delom za nastavljanje za veliko udobnost uporabe. Moč udarjanja se lahko poljubno nastavi z obračanjem zaključnega dela.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli