Zapasowa rolka do narzędzia do wyrównywania 15321 36x21x8 mm

Nr art.: 74492
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 74492
EAN / GTIN 9003170744928
Numer producenta 74492
Numer L L50140 940
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Tę część zamienną można wykorzystać do szybkiego i łatwego uzupełnienia zestawu do obróbki wstępnej 100AKO.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 100 rolek zamiennych ARO S3610
  • specyfikacja : Opakowanie = 1 szt.
  • Wymiar (średnica x głębokość x wysokość): 36 x 21 x 8 mm
  • Średnica: 36 mm
  • Grubość: 21 mm
  • Otwór: 8 mm
  • Materiał do obróbki: Niezależnie od materiału

Zaleta:

  • Wysoka jakość
  • Szybka i łatwa wymiana elementów

Zastosowanie:

  • Stosowane głównie do wielkogabarytowych tarcz szlifierskich na trzpieniu, w spoiwie z żywicy syntetycznej, przede wszystkim w przemyśle odlewniczym

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Narzędzie do ostrzenia i wygładzania

Wskazówka:

  • Zapasowa rolka stalowa do szybkiego i łatwego uzupełnienia zestawu do wyrównywania 100AKO