Tyrolit reserveruller til afretter set S3610 36x21x8 mm

Art.-nr.: 74492
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 74492
EAN/GTIN 9003170744928
Producentnummer 74492
L-nummer L50140 940
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette afretter-sæt bruges primært til store slibeskiver i resinbinding og fortrinsvis i støberiindustrien. Roterende stålruller sikrer effektiv afretning og skærpning af skiven. Den store fordel ved dette afretterværktøj er, at det hurtigt og nemt kan genoplades med erstatningsruller.

Egenskab:

  • Form: 100 ARO S3610 UDSKIFTNINGSRULLER
  • Specifikation : PU = 1 stk.
  • Dimension (D x D x H): 36 x 21 x 8 mm
  • Diameter: 36 mm
  • Tykkelse: 21 mm
  • Boring: 8 mm
  • Materialeegnethed: Uafhængig af materiale

Fordel:

  • Korte afretningstider
  • Kan genindlæses

Anvendelse:

  • Anvendes primært til store slibeskiver med kunstharpiksbinding og fortrinsvis i støberiindustrien

Materiale:

  • Uafhængig af materiale

Passer til:

  • Værktøj til afretning og slibning

Bemærk:

  • Erstatningsstålrulle til hurtig og nem genopfyldning af afrettersættet 100AKO