Tyrolit set di ravvivatori per mole abrasive 36x21x8 mm

Codice art.: 74492
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
Codice articolo 74492
EAN / GTIN 9003170744928
Codice del produttore 74492
Numero-L L50140 940
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di ravvivatori viene utilizzato principalmente per le mole per smerigliatrici stazionarie da banco e soprattutto nell'industria di fonderia.
  • I rulli in acciaio consentono di ottenere una ravvivatura e un'affilatura efficaci della mola.
  • Il grande vantaggio offerto da questo ravvivatore è la possibilità di riequipaggiarlo applicando in modo rapido e semplice rulli sostitutivi.

Proprietà:

  • Forma: 100 RULLI DI RICAMBIO ARO S3610
  • Specifiche : VPE = 1 pz.
  • Dimensioni (P x P x a): 36 x 21 x 8 mm
  • Diametro: 36 mm
  • Spessore: 21 mm
  • Foratura: 8 mm
  • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale

Vantaggi:

  • Tempi di ravvivatura ridotti
  • Può essere riequipaggiato

Uso:

  • Utilizzato principalmente per dischi abrasivi di grandi dimensioni in legante in resina sintetica e preferibilmente utilizzato nell'industria della fonderia

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Ravvivatura e affilatura degli strumenti

Nota:

  • Utilizzato principalmente per mole di grandi dimensioni per smerigliatrici stazionarie da banco e preferibilmente nell'industria della fonderia