Tyrolit Mollette de rechange pour dresseur 15321 36x21x8 mm

Réf.: 74492
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
Référence article 74492
EAN / GTIN 9003170744928
Réf. fabricant 74492
Article hors catalogue L50140 940
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Ce jeu de dresseurs est principalement utilisé pour les grandes meules à liant résine pour bâti dans les fonderies.
  • Des molettes en acier vous permettent de réaliser un dressage et un affûtage efficients de la meule.
  • L'énorme avantage de cet outil de dressage est qu'il peut être ré-équipé rapidement et aisément avec des molettes de rechange.

Caractéristique(s):

  • Form: 100 ARO S3610 MOLETTE DE DRESSAGE
  • Spécification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x T x H): 36 x 21 x 8 mm
  • Diamètre: 36 mm
  • Epaisseur: 21 mm
  • Alésage: 8 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau

Avantage(s):

  • Temps de dressage courts
  • Peut être ré-équipé

Utilisation:

  • Utilisé principalement pour les meules pour touret de grandes dimensions en liant résinoïde et de préférence dans l'industrie de la fonderie.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Outils de dressage et d'affûtage

Remarque(s):

  • Utilisé principalement pour les meules pour touret de grandes dimensions en liant résinoïde et de préférence dans l'industrie de la fonderie.