• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Ersatzrolle für Abrichterset 36x21x8 mm S3610

Artikel-Nr.: 74492
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 74492
EAN / GTIN 9003170744928
Herstellernummer 74492
L-Nummer L50140 940
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses Ersatzteil kann zur schnellen und einfachen Wiederbestückung des Abrichtersets 100AKO verwendet werden.

Merkmal:

  • Form: 100 ARO S3610 ERSATZROLLEN
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Abmessung (D x T x H): 36 x 21 x 8 mm
  • Durchmesser: 36 mm
  • Stärke: 21 mm
  • Bohrung: 8 mm
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig

Vorteil:

  • Hohe Qualität
  • Schnelle und einfache Neubestückung

Verwendung:

  • Vorwiegend für großdimensionierte Schleifbockscheiben in Kunstharzbindung und bevorzugt in der Gießereiindustrie eingesetzt

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Abricht- und Schärfwerkzeug

Hinweis:

  • Ersatz-Stahlrolle zur schnellen und einfachen Wiederbestückung des Abrichtersets 100AKO