Chasse-rivets 5 mm

Réf.: 744600 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ corps de rivet 5 mm
Epaisseur corps (max.) 14 mm
Longueur totale 110 mm
Largeur trou 6 mm
Type de produit Chasse-rivets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 744600 5
EAN / GTIN 4049002002632
Réf. fabricant R445 005 0

Description

Exécution:

Corps octogonal, tête non revêtue. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.

Norme:

DIN 6434.
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.