Niitinvedin 5 mm

Tuote nro.: 744600 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Niitinvarren ⌀:lle 5 mm
Varren paksuus (enintään) 14 mm
Kokonaispituus 110 mm
Reiän sisämitta 6 mm
Tuotetyyppi Niitinvedin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 744600 5
EAN / GTIN 4049002002632
Valmistajan numero R445 005 0

Kuvaus

Malli:

Kahdeksankulm. varsi, kiiltävä pää. Erityinen iskupään nuorrutus estää lyöntipään lohkeamisen.

Standardi:

DIN 6434.
Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä − maalattu pinta.