Przecinak dla elektryków, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 743000 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
743 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
szerokość ostrza 10 mm
⌀ chwytu 8 mm
materiał Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
powierzchnia lakierowany
masa 98 g
Rodzaj produktu Przecinaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 743000 200
EAN / GTIN 4049002001536
Numer producenta 360 202 1
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Stalowy trzonek 8-kątny (smukły), hartowany i odpuszczany. Ostrza równomiernie hartowane, możliwe ostrzenie bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka.

Norma:

Bezpieczeństwo sprawdzone wg DIN 7255.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu, pow. lakierowana.