Sekač za elektrikarje, Celotna dolžina: 200mm

Št. art.: 743000 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
485 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Širina rezila 10 mm
⌀ držala 8 mm
Material Kromvanadijevo zračno kaljeno jeklo
Površina lakiran
Masa 98 g
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 743000 200
EAN/GTIN 4049002001536
Številka proizvajalca 360 202 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Iz 8-kotnega jekla, kaljeno in popuščano. Rezilo enakomerno in v celoti kaljeno, kar omogoča večkratno ostrenje brez naknadnega kaljenja. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave sekača.

Standard:

Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, površina lakirana.