Villanyszerelő véső, Teljes hossz: 200mm

Cikkszám: 743000 200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
485 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Vágóél szélesség 10 mm
Szár ⌀ 8 mm
Alapanyag Króm-vanádium légedzett acél
Felület lakkozott
Súly 98 g
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 743000 200
EAN / GTIN 4049002001536
Gyártó száma 360 202 1
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Kivitel:

Nyolcszögletű acélból (keskeny forma), edzett és megeresztett. Egyenletesen edzett élek; többszöri utánköszörülés lehetséges utánedzés nélkül. A speciális edzett ütőfej megakadályozza a vésőfej szétforgácsolódását.

Szabvány:

Ellenőrzött biztonság DIN 7255 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium légedzett acél, festett felület.