Precision feeler gauge no. 11095/20 pcs.

Nr art.: 74240002
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia niklowane
Długość całkowita 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74240002
EAN / GTIN 4018754045556
Numer producenta 74240002
Numer L L60010 662
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • In nickel-plated bowl with conical blades, length 100 mm.
  • Thickness 0.05 - 1.0 mm, graduated in 0.05 mm steps.
Features:
  • Conically shaped blades made from hardened spring steel
  • Nickel-plated holder with locking screw
  • Tolerance according to T2

Cecha szcz.:

  • Number of blades: 20
  • Blade thickness: 0.05; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50; 0.55; 0.60; 0.65; 0.70; 0.75; 0.80; 0.85; 0.90; 0.95; 1.00 mm
  • Length mm (L): 100 mm
  • No.: 11095/20
  • Weight: 96g