Jauge d’épaisseur de précision n° 11095/20 pcs.

Réf.: 74240002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clés à vannes

Identification et classification

Référence article 74240002
EAN / GTIN 4018754045556
Réf. fabricant 74240002
Article hors catalogue L60010 662
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Dans une coque nickelée avec des lames coniques, longueur 100 mm.
  • Épaisseur 0,05 - 1,0 mm, échelonnée par pas de 0,05 mm.
Caractéristiques:
  • lames de forme conique en acier à ressort trempé
  • support nickelé avec vis de blocage
  • Tolérance selon T2

Caractéristique(s):

  • Nombre de lames: 20
  • Epaisseur de lame: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
  • Longueur mm (L): 100 mm
  • Codes art.: 11095/20
  • Poids: 96 g