Spessimetro di precisione n. 11095/20 pz.

Codice art.: 74240002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Materiale acciaio bonificato
Superficie es. nichelata
Lunghezza complessiva 100 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 74240002
EAN / GTIN 4018754045556
Codice del produttore 74240002
Numero-L L60010 662
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • In ciotola nichelata con lame coniche, lunghezza 100 mm.
  • Spessore 0,05 - 1,0 mm, graduato in passi da 0,05 mm.
Caratteristiche:
  • Lame di forma conica in acciaio per molle temprato
  • Supporto nichelato con vite di bloccaggio
  • Tolleranza secondo T2

Proprietà:

  • Numero lame: 20
  • Spessore lama: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
  • Lunghezza mm (L): 100 mm
  • n. art.: 11095/20
  • Peso: 96 g