• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Fühlerlehre Nr.11095/20 tlg

Artikel-Nr.: 74240002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Ventilschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 74240002
EAN / GTIN 4018754045556
Herstellernummer 74240002
L-Nummer L60010 662
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • In vernickelter Schale mit konischen Blättchen, Länge 100 mm.
  • Stärke 0,05 - 1,0 mm, abgestuft in 0,05 mm Schritten.
Eigenschaften:
  • konisch geformte Blätter aus gehärtetem Federstahl
  • vernickelter Halter mit Feststellschraube
  • Toleranz gemäß T2

Merkmal:

  • Blattzahl: 20
  • Blattstärke: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
  • Länge mm (L): 100 mm
  • Nr.: 11095/20
  • Gewicht: 96 g