Tyrolit polishing wheel CONDITIONING 125x22,2 mm A80 steel/inox/aluminium

Nr art.: 742148
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta PREMIUM CONDITIONING
Zawartość żelaza, siarki i chloru 0 %
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Maks. prędkość obwodowa 50 m/s
Zalecana prędkość obrotowa 3 600 min-1
Średnica otworu 22,2 mm
Średnica 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uziarnienie 80
Materiał do obróbki INOX; metale nieżelazne; stal
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 742148
EAN / GTIN 8024406526348
Numer producenta 742148
Numer L L50140 2202
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • With the PREMIUM CONDITIONING flap disc, you remove last scratches from surfaces before you start polishing.
  • The three-dimensional structure of the abrasive flaps prevents both clogging of the wheel and discoloration of the material to be machined.
  • Therefore, the CONDITIONING discs from Tyrolit are an irreplaceable partner in your polishing process.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 72m/s
  • Max. RPM: 11000rpm
  • Specification: COARSE
  • Main dimension: D x H = 125 x 22,2

Zaleta:

  • No discolouration thanks to low thermal load (heat build-up)
  • Specially developed to achieve the best results even on non-adjustable angle grinders
  • Three-dimensional flap design eliminates clogging of the disc

Zastosowanie:

  • For removing the final scratches in preparation for polishing

Materiał:

  • Steel/Stainless steel/Nonferrous metals
  • Steel/Stainless steel/Nonferrous metals

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

Wskazówka:

  • For removing the final scratches in preparation for polishing