Polirni kolut CONDITIONING 125x22mm GROB jeklo/nerezovo jeklo/NE-kovina

Št. art.: 742148
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca PREMIUM CONDITIONING
Delež železa, žvepla in klora 0 %
Stopnja preciznosti grobo
Obodna hitrost maks. 50 m/s
Priporočena hitrost vrtenja 3.600 min-1
Premer izvrtine 22,2 mm
Premer 125 mm
Pogonski stroj kotni brusilnik
Zrnatost 80
Primerno za materiale INOX; Jeklo; ne-kovine
Vrsta izdelka polirni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 742148
EAN/GTIN 8024406526348
Številka proizvajalca 742148
L-število L50140 2202
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • PREMIUM

Opis:

S polirnim kolutom PREMIUM CONDITIONING lahko s površin odstranite še zadnje praske, preden začnete s poliranjem. Tridimenzionalna struktura abrazivnih lističev preprečuje zamašitev diska in razbarvanje obdelovanega materiala. Diski CONDITIONING podjetja Tyrolit so zato nenadomestljiv partner pri vašem postopku poliranja.

Lastnosti:

  • Oblika: 28A orodje za brušenje R/3
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Primerno za materiale: Jeklo, nerjavno jeklo, barvne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : COARSE
  • Dimenzije (D x V): 125 x 22,2 mm
  • Premer posode: 125 mm
  • Izvrtina: 22,2 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Brez razbarvanja zaradi nizke toplotne obremenitve (kopičenje toplote)
  • Posebej razvit za doseganje najboljših rezultatov na kotnih brusilnikih brez nastavitve
  • Tridimenzionalna struktura lamel pomeni, da se disk ne zamaši in ne zamaši

Uporaba:

  • Za odstranjevanje končnih prask kot predhodni korak pred poliranjem

Material:

  • Jeklo/nerjaveče jeklo/neželezne kovine

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Priporočilo:

  • 115 mm–4 000 vrt/min 125 mm–3 600 vrt/min

Posebne lastnosti:
  • Odlično za jeklo, nerjavno jeklo in aluminij
  • Brez razbarvanja na obdelovancu
  • Brez zamašitve krožnika

Opomba:

  • Za odstranjevanje končnih prask kot predhodni korak pred poliranjem