• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Lešticí kotouč 125 x 22 mm, HRUBÁ ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 742148
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Označení výrobce PREMIUM CONDITIONING
Obsah železa, síry a chloru 0 %
Stupeň jemnosti hrubé
Obvodová rychlost max. 50 m/s
Doporučené otáčky 3 600 min-1
Průměr otvoru 22,2 mm
Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Zrnitost 80
Vhodnost materiálu INOX; Ocel; neželezné kovy
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 742148
EAN / GTIN 8024406526348
Číslo výrobce 742148
L-číslo L50140 2202
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Pomocí lešticího kotouče PREMIUM CONDITIONING můžete z povrchů odstranit poslední škrábance ještě před zahájením leštění. Trojrozměrná struktura brusných lamel zabraňuje ucpávání kotouče i změně barvy opracovávaného materiálu. Lešticí kotouče CONDITIONING od společnosti Tyrolit jsou proto nenahraditelným partnerem při vašem leštění.

Charakteristika:

  • Tvar: 28A brusný nástroj R/3
  • Vs /max: 50 m/s
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : COARSE
  • Rozměr (D x V): 125 x 22,2 mm
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Velikost jádra: 80
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Žádné zabarvení díky nízkému tepelnému zatížení (nahromadění tepla).
  • Speciálně vyvinutý pro dosažení nejlepších výsledků na nenastavitelných úhlových bruskách
  • Trojrozměrná struktura lamel znamená, že nedochází k ucpávání a zanášení kotouče

Použití:

  • Pro odstranění konečných škrábanců jako přípravný krok k leštění

Materiál:

  • Ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • 115 mm - 4 000 ot./min 125 mm - 3 600 ot./min

Zvláštnosti:
  • Ideální pro ocel, nerezovou ocel a hliník
  • Žádné zabarvení obrobku
  • Žádné zanášení kotouče

Poznámka:

  • Pro odstranění konečných škrábanců jako přípravný krok k leštění