Disc de lustruit CONDITIONING 125x22mm GROSIER oțel/ oțel inoxidabil/metal neferos

Cod articol.: 742148
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului PREMIUM CONDITIONING
Conţinut de fier, sulf şi clor 0 %
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 50 m/s
Turație recomandată 3.600 min-1
Diametrul găurii 22,2 mm
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Granulaţie 80
Compatibilitatea materialelor INOX; Oţel; metale neferoase
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 742148
EAN / GTIN 8024406526348
Număr producător 742148
L-Număr L50140 2202
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Cu discul de șlefuire PREMIUM CONDITIONING, puteți îndepărta ultimele zgârieturi de pe suprafețe înainte de a începe șlefuirea. Structura tridimensională a flapsurilor abrazive previne atât înfundarea discului, cât și decolorarea materialului prelucrat. Discurile CONDITIONING de la Tyrolit sunt, prin urmare, un partener de neînlocuit în procesul dumneavoastră de lustruire.

Caracteristică:

  • Formă: Unealtă de șlefuire 28A R/3
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : COARSE
  • Dimensiuni (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Diametrul recipientului: 125 mm
  • Alezaj: 22,2 mm
  • Granulația: 80
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Fără decolorare datorită sarcinii termice reduse (acumularea de căldură)
  • Dezvoltat special pentru a obține cele mai bune rezultate pe polizoarele unghiulare nereglabile
  • Structura tridimensională a lamelelor înseamnă lipsa înfundării și a înfundării discului

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea zgârieturilor finale ca o etapă preliminară lustruirii

Material:

  • Oțel/oțel inoxidabil/metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • 115mm - 4 000 rpm 125mm - 3 600 rpm

Caracteristici speciale:
  • Perfectă pentru oțel, oțel inoxidabil și aluminiu
  • Fără decolorare pe piesa de prelucrat
  • Fără înfundarea discului

Notă:

  • Pentru îndepărtarea zgârieturilor finale ca o etapă preliminară lustruirii