• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Holder for clamps

Nr art.: 74203
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 74203
EAN / GTIN 4020772074203
Numer producenta 74203
Numer L L30130 399
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Holders for clamping bars,

Cecha szcz.:

  • L: 342 mm
  • B: 20 mm
  • B1: 16 mm
  • H: 76 mm
  • Weight: 870 g