Držalo za vpenjalne palice

Št. art.: 74203
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka vpenjalni element

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 74203
EAN/GTIN 4020772074203
Številka proizvajalca 74203
L-število L30130 399
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Držala za vpenjalne palice,

Lastnosti:

  • L: 342 mm
  • B: 20 mm
  • B1: 16 mm
  • H: 76 mm
  • Masa: 870 g