Soporte para barras de sujeción

Número de artículo: 74203
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 74203
EAN / GTIN 4020772074203
Número del fabricante 74203
Número L L30130 399
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Soportes para barras de sujeción,

Característica:

  • L: 342 mm
  • An: 20 mm
  • B1: 16 mm
  • H: 76 mm
  • peso: 870 g