Suport pentru bare de prindere

Cod articol.: 74203
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 74203
EAN / GTIN 4020772074203
Număr producător 74203
L-Număr L30130 399
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Suporturi pentru bare de prindere,

Caracteristică:

  • L: 342 mm
  • B: 20 mm
  • B1: 16 mm
  • H: 76 mm
  • Greutate: 870 g