Držák pro upínací tyče

Artiklové číslo: 74203
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 74203
EAN / GTIN 4020772074203
Číslo výrobce 74203
L-číslo L30130 399
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Držáky pro upínací tyče,

Charakteristika:

  • L: 342 mm
  • Š: 20 mm
  • B1: 16 mm
  • H: 76 mm
  • Hmotnost: 870 g