Szczypce do pierścieni tłokowych rozmiar 5 (2) do pierścieni tłokowych 60–160 mm

Nr art.: 74152005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Materiał stal
Długość całkowita L 220 mm
Właściwości niklowany
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Powierzchnia niklowane
Masa całkowita 194 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 74152005
EAN / GTIN 4018754045365
Numer producenta 74152005
Numer L L60010 1180
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do zakładania i zdejmowania pierścieni tłokowych
  • niklowane na połysk

Cecha szcz.:

  • dla pierścieni tłokowych (mm): 60–160 mm
  • Wielk.: 5 2)
  • Wysokość w mm (h): 16 mm
  • Długość w mm (L): 220 mm
  • Masa: 194 g