Clește pentru inele de piston dimensiune 5 2) pentru inele de piston 60-160mm

Cod articol.: 74152005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Material Oţel
Lungimea totală L 220 mm
Caracteristici nichelat
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tip produs Clește nespecificat
Suprafaţă nichelat
Greutate totală 194 g

Identificare și clasificare

Cod articol 74152005
EAN / GTIN 4018754045365
Număr producător 74152005
L-Număr L60010 1180
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru introducerea și îndepărtarea inelelor de piston
  • placat cu nichel strălucitor

Caracteristică:

  • pentru inele de piston (mm): 60-160 mm
  • Ref.: 5 2)
  • Înălțime mm (h): 16 mm
  • Lungime mm (L): 220 mm
  • Greutate: 194g