Alicates para segmentos de pistón tamaño 5 2) para segmentos de pistón 60-160mm

Número de artículo: 74152005
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Contenido pieza única
Material Acero
Longitud total L 220 mm
Características niquelado
Zona de protección ESD (EPA) no
Tipo de producto Alicates sin especificar
Superficie aplicación niquelada
Peso total 194 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 74152005
EAN / GTIN 4018754045365
Número del fabricante 74152005
Número L L60010 1180
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Para montar y desmontar segmentos
  • niquelado brillante

Característica:

  • para segmentos (mm): 60-160 mm
  • Tam.: 5 2)
  • Altura mm (h): 16 mm
  • Longitud mm (L): 220 mm
  • Peso: 194 g