Pince à segments de piston taille 5 2) pour segments de piston 60-160mm

Réf.: 74152005
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Matériau Acier
Longueur totale L 220 mm
Caractéristiques nickelé
Zone de protection ESD (EPA) non
Type de produit pince non spécifiée
Surface nickelage
Poids total 194 g

Identification et classification

Référence article 74152005
EAN / GTIN 4018754045365
Réf. fabricant 74152005
Article hors catalogue L60010 1180
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour insérer et retirer les segments de piston
  • nickelé brillant

Caractéristique(s):

  • pour les segments de piston (mm): 60-160 mm
  • Réf.: 5 2)
  • Hauteur mm (h): 16 mm
  • Longueur mm (L): 220 mm
  • Poids: 194 g