{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość ostrza | 26 mm | |
| Długość ostrza bocznego | 30 mm | |
| Kolor | czerwony | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Przecinak | |
| Kształt trzonka | kształt płasko-owalny | |
| Kształt obucha | płaskie; wygięty | |
| Wykonanie obucha | hartowana; ulepszane cieplnie | |
| Twardość ostrzy w HRC | 59 | |
| Długość całkowita | 235 mm | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Materiał | Specjalny stop chromowo-wanadowy | |
| Z uchwytem | nie | |
| Właściwości | Bez odprysków | |
| Masa całkowita | 260 g |
| Numer artykułu | 741450 235 | |
| EAN / GTIN | 7610733220908 | |
| Numer producenta | 804.BENT |