{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, roşu | Roșu vin | |
| Lăţime tăiş | 26 mm | |
| Grosimea muchiei de tăiere | 7 mm | |
| Lungimea tăişului lateral | 30 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mâna | |
| Culoarea | roşu | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Dălţi | |
| Forma capului de impact | curbată | |
| Execuţia calotei de lovire | călit; călit | |
| Duritate vârf în HRC | 59 | |
| Lungimea totală | 235 mm | |
| Suprafaţă | acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | Aliaj special crom-vanadiu | |
| Caracteristici | Fără așchii | |
| Greutate totală | 260 g | |
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă |
| Cod articol | 741450 235 | |
| EAN / GTIN | 7610733220908 | |
| Număr producător | 804.BENT |