• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Drážkovací sekáč s vyhnutou stopkou, Celková délka: 235mm

Artiklové číslo: 741450 235
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
203 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Vínová červená
Šířka břitu 26 mm
Pevnost břitu 7 mm
Délka postranního břitu 30 mm
Druh použití Poháněno ručně
Barva červená
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar nárázové hlavy zahnutý
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Tvrdost špičky v HRC 59
Celková délka 235 mm
Povrch s práškovým lakem
Materiál Speciální chrom-vanadiová slitina
Vlastnosti Lohkeilematon
Hmotnost celkem 260 g
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 741450 235
EAN / GTIN 7610733220908
Číslo výrobce 804.BENT

Popis

Provedení:

Extrémně úzká a zahnutá stopka (26×7 mm) pro větší prostor pro prsty a tím bezpečnější práci. S přídavným postranním břitem speciálně pro sekání drážek. Celý kalený a popouštěný. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit několikrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Speciální kvalita, tzn. nejvyšší možná tvrdost (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Speciální chromvanadiová slitina, červený, práškově nanášený lak.