Slitsmejsel med bockat skaft 235 mm

Article no.: 741450 235
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
320 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 235 mm
längd sidoegg 30 mm
eggbredd 26 mm
vikt 260 g
Produktslag Mejsel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 741450 235
EAN / GTIN 7610733220908
Manufacturer number 804.BENT

Beskrivelse

Utförande:

Extra smalt och bockat skaft (26×7 mm) som ger mer frihet för fingrarna och därmed ett säkrare arbete. Med en extra sidoegg speciellt för slagning av slitsar. Helt härdade och anlöpta. Mejselspetsen är likformigt genomhärdad och kan därmed efterslipas upprepade gånger utan efterhärdning. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Specialkvalitet, dvs. högsta möjliga hårdhet (cirka HRC 59) samtidigt med extra hög seghet.

Material:

Krom-vanadinspeciallegering, pulverbelagd i rött.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar