Atskėlimo kaltas lenktu kotu 235 mm

Prekės Nr.: 741450 235
reikia užklausti
Yra sandėlyje
320 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 235 mm
Šoninės pjovimo briaunos ilgis 30 mm
Ašmenų plotis 26 mm
Svoris 260 g
Produkto rūšis Kaltai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 741450 235
EAN / GTIN 7610733220908
Gamintojo numeris 804.BENT

Aprašymas

Modelis:

Ypač plonas lenktas kotas (26×7 mm) leidžia laisvai judėti pirštams ir užtikriną saugų darbą. Su papildoma šonine pjovimo briauna specialiai atskėlimui. Visas grūdintas ir atleistas. Pjovimo briaunos tolygiai užgrūdintos, galima galąsti daug kartų papildomai negrūdinant. Speciali antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje. Itin aukšta kokybė, t. y. didžiausias įmanomas kietumas (apie 59 HRC) ir ypatingas plastiškumas.

Apdirbama medžiaga:

Specialus chromo vanadžio lydinys, dažytas raudonai milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys