Edge Clamp

Nr art.: 73890
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 73890
EAN / GTIN 4020772073893
Numer producenta 73890
Numer L L30130 504
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Side clamps, complete with mounting kit. Fastening by means of screws min. strength class 10.9.

Cecha szcz.:

  • Size: M12x14
  • Groove: 14
  • Tightening torque MD: 75 Nm
  • H ±0.1
    : 65
  • F1: 12 kN
  • F2: 7 kN
  • Weight: 1530 g
  • Size: M12x14
  • B: 53
  • B1: 19.0
  • B2: 9.0
  • B3: 20
  • D +2: 68
  • E3: 31.0
  • G: M12
  • G1: M12
  • G2: M6
  • G3: M6
  • H1: 72
  • H2: 7
  • R: 50
  • AF: 6