Sidespænder

Art.-nr.: 73890
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 73890
EAN/GTIN 4020772073893
Producentnummer 73890
L-nummer L30130 504
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sideklemmer, komplet med monteringssæt. Fastgørelse ved hjælp af skruer min. styrkeklasse 10.9.

Egenskab:

  • Størrelse: M12x14
  • Rille: 14
  • tilspændingsmoment MD: 75 Nm
  • H ±0.1
    : 65
  • F1: 12kN
  • F2: 7kN
  • Vægt: 1530 g
  • Størrelse: M12x14
  • B: 53
  • B1: 19,0
  • B2: 9,0
  • B3: 20
  • D +2: 68
  • E3: 31,0
  • G: M12
  • G1: M12
  • G2: M6
  • G3: M6
  • H1: 72
  • H2: 7
  • R: 50
  • SW: 6