Brides latérales

Réf.: 73890
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 73890
EAN / GTIN 4020772073893
Réf. fabricant 73890
Article hors catalogue L30130 504
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Colliers latéraux, complets avec kit de montage. Fixation au moyen de vis moins classe de résistance 10.9.

Caractéristique(s):

  • Réf.: M12x14
  • Rainure: 14
  • couple de serrage MD: 75 Nm
  • H ±0,1
    : 65
  • F1: 12 kN
  • F2: 7 kN
  • Poids: 1530 g
  • Réf.: M12x14
  • B: 53
  • B1: 19,0
  • B2: 9,0
  • B3: 20
  • D +2: 68
  • E3: 31,0
  • G: M12
  • G1: M12
  • G2: M6
  • G3: M6
  • H1: 72
  • H2: 7
  • R: 50
  • Ouv.: 6