Boční upínače

Artiklové číslo: 73890
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 73890
EAN / GTIN 4020772073893
Číslo výrobce 73890
L-číslo L30130 504
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Boční svorky, kompletní s montážní sadou. Upevnění pomocí šroubů min. Pevnostní třída 10,9.

Charakteristika:

  • Velikost: M12x14
  • Drážka: 14
  • utahovací moment MD: 75 Nm
  • H ±0,1
    : 65
  • F1: 12 kN
  • F2: 7 kN
  • Hmotnost: 1530 g
  • Velikost: M12x14
  • Š: 53
  • B1: 19,0
  • B2: 9,0
  • B3: 20
  • D +2: 68
  • E3: 31,0
  • G: M12
  • G1: M12
  • G2: M6
  • G3: M6
  • H1: 72
  • H2: 7
  • R: 50
  • OK: 6