{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | 6-kąt | |
| Średnica zewnętrzna głowicy e | 10,5 mm | |
| Wysokość głowy k | 20,7 mm | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Długość nominalna L | 40 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M16 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | 6-kąt zewnętrzny | |
| Jednostka rozwartości klucza | wymiar metryczny | |
| Rozmiar klucza s | 24 mm | |
| Skok gwintu | 2 mm | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał | stal | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 206 Nm |
| Numer artykułu | 73718 | |
| EAN / GTIN | 4020772073718 | |
| Numer producenta | 73718 | |
| Numer L | L30130 336 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |