Vis de compression avec bille

Réf.: 73718
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 73718
EAN / GTIN 4020772073718
Réf. fabricant 73718
Article hors catalogue L30130 336
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis de compression avec bille, réglable, lisse, avec écrou ISO 4035.
Bille: Acier pour roulements à billes, trempé, lisse
Corps de base: Acier trempé, trempé

Caractéristique(s):

  • Réf.: M16
  • G: M16
  • H: 20,7
  • ØK: 10,5
  • L: 40
  • SW1: 24
  • SW2: 24
  • Charge statique max: 25 kN
  • max. couple de serrage: 206 Nm
  • Poids: 128 g