{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | hexágono | |
| Diámetro exterior de la cabeza e | 10,5 mm | |
| Altura de la cabeza k | 20,7 mm | |
| Con collar | sí | |
| Longitud nominal L | 40 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M16 | |
| Perfil de accionamiento | Hexágono exterior | |
| Unidad de ancho de llave | sistema métrico | |
| Ancho de llave s | 24 mm | |
| Paso de rosca | 2 mm | |
| Superficie | Bonificado | |
| Modelo de vástago | Vollgewinde | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo no especificado | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Material | acero | |
| Par de apriete máx. recomendado | 206 Nm |
| Número de artículo | 73718 | |
| EAN / GTIN | 4020772073718 | |
| Número del fabricante | 73718 | |
| Número L | L30130 336 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |