Kompressionsskrue med kugle

Art.-nr.: 73718
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Skruehovedform sekskant
Hovedets udvendige diameter e 10,5 mm
Hovedhøjde k 20,7 mm
Med krave ja
Nominel længde L 40 mm
Gevindstørrelse d1 M16
Drevprofil udvendig sekskant
Skruenøglens bredde metrisk
Nøglebredde s 24 mm
Gevindstigning 2 mm
Overflade sejhærdet
Skaftudførelse Vollgewinde
Indhold enkelt del
Produkttype skrue, uspecificeret
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Materiale stål
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 206 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 73718
EAN/GTIN 4020772073718
Producentnummer 73718
L-nummer L30130 336
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompressionsskrue med kugle, justerbar, glat, med møtrik ISO 4035.
kugle: Kuglelejestål, hærdet, glat
Basisenhed: Hærdet stål, hærdet

Egenskab:

  • Størrelse: M16
  • G: M16
  • H: 20,7
  • ØK: 10,5
  • L: 40
  • SW1: 24
  • SW2: 24
  • Maks. statisk belastning: 25kN
  • maks. tilspændingsmoment: 206 Nm
  • Vægt: 128 g