Professional Telescopic Pole With Cone

Nr art.: 735615
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Kolor Zielony; Czarny; Srebrna
Ramiona poruszają się swobodnie nie
Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF Na środku
Ze stopą podstawy nie
Min. długość wysunięcia 150 cm
Maks. długość wysunięcia 450 cm
Material Aluminium
Rodzaj produktu Statyw kolumnowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 735615
EAN / GTIN 4250560506559
Numer producenta 735615
Numer L L00760 714
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Professional telescopic pole, aluminium. Particularly stable. Anodised aluminium tube with a wall thickness of 0.9 mm for high loads. High-quality, break-proof universal cone.