• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profi-Teleskopstange Aluminium 3 x 1,50 m

Artikel-Nr.: 735615
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grün; schwarz; silber
Arme frei beweglich nein
Art Anschluss Gewinde
Ausrichtung Anschluss, Gewinde mittig
Standfuß vorhanden nein
Auszugslänge min. 150 cm
Auszugslänge max. 450 cm
Material Aluminium
Produktart Säulenstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 735615
EAN / GTIN 4250560506559
Herstellernummer 735615
L-Nummer L00760 714
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Profi-Teleskopstange Aluminium Besonders stabil. Eloxiertes Aluminium-Rohr mit 0,9 mm Wandstärke für hohe Belastungen. Hochwertiger und bruchsicherer Universalkonus.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb