Profesionalna teleskopska palica iz aluminija 3 x 1,50 m

Št. art.: 735615
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barva zelena; črna; srebro
Roke se prosto gibljejo nein
Priključek navoj
Usmeritev priključka, navoj sredinsko
Z nogo nein
Dolžina izvleka min. 150 cm
Dolžina izvleka maks. 450 cm
Material Aluminij
Vrsta izdelka stebrno stojalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 735615
EAN/GTIN 4250560506559
Številka proizvajalca 735615
L-število L00760 714
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Profesionalna teleskopska palica iz aluminija Posebej stabilna. Anodizirana aluminijasta cev z debelino stene 0,9 mm za visoke obremenitve. Visokokakovosten in neprelomljiv univerzalni stožec.