• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Asta telescopica professionale in alluminio 3 x 1,50 m

Codice art.: 735615
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore green; black; silver
Movimento libero manica no
Attacco filettatura
Allineamento attacco, filettatura Posizione centrale
Base di appoggio no
Lunghezza di estrazione min. 150 cm
Lunghezza di estrazione max. 450 cm
Material Alluminio
Tipo di prodotto Supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 735615
EAN / GTIN 4250560506559
Codice del produttore 735615
Numero-L L00760 714
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Asta telescopica professionale in alluminio Particolarmente stabile. Tubo in alluminio anodizzato con spessore della parete di 0,9 mm per carichi elevati. Cono universale di alta qualità e resistente alle rotture.