Aluminium Extension Pole

Nr art.: 735500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
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
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Eloksalowane
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Seria Teleskopstange Aluminium
Część opisana Grundkörper; Endstück
Oznaczenie producenta Teleskopstange Aluminium 2 x 1,00 m
Średnica rury 25 mm
Materiał Aluminium
Kolor niebieskie; srebrna
Rodzaj produktu Wzdłużnica / poprzeczka
Długość 2 000 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 735500
EAN / GTIN 4250560504715
Numer producenta 735500
Numer L L00760 285
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Telescopic pole, aluminium Sturdy anodised aluminium tube. Universal cone.