Teleskopska palica iz aluminija 2 x 1,00 m

Št. art.: 735500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Opisan del celoten izdelek
Prevleka eloksirano
Barvni odtenek, srebro Sivi aluminij
Serija Teleskopstange Aluminium
Opisan del Grundkörper; Endstück
Oznaka proizvajalca Teleskopstange Aluminium 2 x 1,00 m
Premer cevi 25 mm
Material Aluminij
Barva modra; srebro
Vrsta izdelka nosilna prečka/traverza
Dolžina 2.000 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 735500
EAN/GTIN 4250560504715
Številka proizvajalca 735500
L-število L00760 285
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Teleskopska palica iz aluminija Stabilna aluminijasta cev, eloksirana. Univerzalni stožec.