{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Pieza descrita | Artículo completo | |
| Recubrimiento | Anodizado/a | |
| Color, plateado | Aluminio gris | |
| Serie | Teleskopstange Aluminium | |
| Pieza descrita | Grundkörper; Endstück | |
| Denominación del fabricante | Teleskopstange Aluminium 2 x 1,00 m | |
| Diámetro tubo | 25 mm | |
| Material | Aluminio | |
| Color | azul; plateado | |
| Tipo de producto | Larguero / travesaño | |
| Longitud | 2.000 mm |
| Número de artículo | 735500 | |
| EAN / GTIN | 4250560504715 | |
| Número del fabricante | 735500 | |
| Número L | L00760 285 | |
| Fabricante/responsable | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |