Teleskopická tyč z hliníku 2 x 1,00 m

Artiklové číslo: 735500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Popsaná část Celá položka
Povlak Eloxováno
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Řada Teleskopstange Aluminium
Popsaná část Grundkörper; Endstück
Označení výrobce Teleskopstange Aluminium 2 x 1,00 m
Průměr trubky 25 mm
Materiál Hliník
Barva modrá; stříbrná
Druh produktu Nosík / traverza
Délka 2 000 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 735500
EAN / GTIN 4250560504715
Číslo výrobce 735500
L-číslo L00760 285
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Teleskopická tyč z hliníku Stabilní hliníková trubka, eloxovaná. Univerzální kužel.