Support screw

Nr art.: 73478
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Sprawdziany do gwintu UNF M24
Grubość 20 mm
⌀ płyty podstawy 60 mm
Rodzaj produktu Kompensacja wysokości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73478
EAN / GTIN 4020772073473
Numer producenta 73478
Numer L 370840 24X87
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Support screw, tempered, strength class 8.8. Suitable for all adjustable clamping bars.

Cecha szcz.:

  • D x LS: M24x87
  • D1: 60
  • O: 20
  • Weight: 590 g